SIEMENS - SIE8GF9875 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 125A 8UM - 8GF9875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 2
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869270876
Codice prodotto
SIE8GF9875
Cod. produttore
8GF9875
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
2
Contatti protetti:
sì
Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN. Versione bipolare a 15 fori per polo, 125 A (10 x 1,5 ÷ 10 mm2 + 2 x 2,5 ÷ 16 mm2 + 2 x 6 ÷ 25 mm2 + 1 x 10 ÷ 35 mm2).