SIEMENS - SIE8GK20421KL21 ALPHA SP.IP43COMPL.P.LAM.B600 H600 P140 - 8GK20421KL21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869373454
Codice prodotto
SIE8GK20421KL21
Cod. produttore
8GK20421KL21
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
72
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Profondità di incasso:
140 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri



