AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK20434KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TR.B600 H1200 P14

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK20434KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TR.B600 H1200 P14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869373638

Codice prodotto

SIE8GK20434KM21

Cod. produttore

8GK20434KM21

Produttore

SIE

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

140 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP31

Corrente nominale (In):

125 A

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

140 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

ALPHA 125 Universal, quadro di distribuzione da parete, esecuzione da incasso, con scomparto di distribuzione, IP31, classe di protezione 1 A=1200mm, La=600 mm, T=140mm, con porta con finestra di ispezione RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL- un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.