SIEMENS - SIE8GK21000KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H400 P250 PARETI - 8GK21000KS23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Altri
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869392646
Codice prodotto
SIE8GK21000KS23
Cod. produttore
8GK21000KS23
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Altri
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
-99999
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP43
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
-99999
Profondità di incasso:
250 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
Altri
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
-99999
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri