SIEMENS - SIE8GK21002KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H800 P250 PARETI - 8GK21002KS23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 630 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869392660
Codice prodotto
SIE8GK21002KS23
Cod. produttore
8GK21002KS23
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Colore:
Grigio
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035


