AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK21004KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1200 P250 PARET - 8GK21004KL23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK21004KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1200 P250 PARET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 1200 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869392707

Codice prodotto

SIE8GK21004KL23

Cod. produttore

8GK21004KL23

Produttore

SIE

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

250 mm

Larghezza in numero di moduli:

-99999

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP43

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

-99999

Profondità di incasso:

250 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

Altri

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

-99999

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

ALPHA 630 Universal, quadro di distribuzione da parete, Flat Pack, IP43, classe di protezione 1 A=1200mm, La=900 mm, T=250mm, senza porta RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specificidegli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutentedalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.