SIEMENS - SIE8GK21004KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H1200 P250 PARET - 8GK21004KS23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 630 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869392684
Codice prodotto
SIE8GK21004KS23
Cod. produttore
8GK21004KS23
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Colore:
Grigio
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035


