SIEMENS - SIE8GK23257KK43 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H2000 B900 P25 - 8GK23257KK43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Altri
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 900 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 630 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869372921
Codice prodotto
SIE8GK23257KK43
Cod. produttore
8GK23257KK43
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Altri
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
250 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
Altri
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri


