AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK24207KK14 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B300 - 8GK24207KK14

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK24207KK14 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869481319

Codice prodotto

SIE8GK24207KK14

Cod. produttore

8GK24207KK14

Produttore

SIE

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

400 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Corrente nominale (In):

800 A

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

400 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

Altri

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

ALPHA 800 Universal, quadro da pavimento, IP55, classe di protezione 1 A=2000mm, La=300 mm, T=400mm, senza porta RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.