SIEMENS - SIE8GK29444BB20 ALPHA MED ARMADIO H1200 B600 - 8GK29444BB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1200 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Con piastra di montaggio - no
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869368313
Codice prodotto
SIE8GK29444BB20
Cod. produttore
8GK29444BB20
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Installabile all'esterno:
no
Numero RAL:
0
Adatto per montaggio metrico:
sì
ALPHA-MED, quadro da pavimento, con scomparto di distribuzione, IP55, classe di protezione 1 A=1200mm, La=600 mm, T=250mm RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono ascelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.


