SIEMENS - SIE8GK64002KK30 KIT VERT. SEZ. 3KA711 GR.1 H200 B - 8GK64002KK30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 900 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372068
Codice prodotto
SIE8GK64002KK30
Cod. produttore
8GK64002KK30
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
900 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit sezionatore sottocarico per 3KA711/3KL711 gr. 1 a 3/4 poli A=200mm La=900mm, verticale installazione


