SIEMENS - SIE8GK64014KK10 KIT VERT. SEZ. 3KA712 GR.2 H400 B250 - 8GK64014KK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 250 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372051
Codice prodotto
SIE8GK64014KK10
Cod. produttore
8GK64014KK10
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
250 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit sezionatore sottocarico per 3KA712 gr. 2 a 3/4 poli A=400mm La=250mm, montaggio in verticale


