SIEMENS - SIE8GK67103KK23 KIT 1XVL160X+DI AFFIANCATO H300 B600 - 8GK67103KK23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869371764
Codice prodotto
SIE8GK67103KK23
Cod. produttore
8GK67103KK23
Produttore
SIE
Altezza:
300 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL160X+DI, H300/B600, F R blocco DI laterale montaggio in verticale


