SIEMENS - SIE8GK67112KK23 KIT ORIZ. 1XVL160X/160/250 H200 B600 C.R - 8GK67112KK23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869371610
Codice prodotto
SIE8GK67112KK23
Cod. produttore
8GK67112KK23
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=200mm La=600mm, orizzontale installazione, azionamento rotante F R


