SIEMENS - SIE8GK67136KK23 KIT VERT. 1XVL400+DI H600 B600 - 8GK67136KK23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869371801
Codice prodotto
SIE8GK67136KK23
Cod. produttore
8GK67136KK23
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1 x 3VL400 3+4 poli A=600mm La=600mm, verticale installazione con modulo differenziale


