SIEMENS - SIE8GK67302KK33 KIT ORIZ.1X3VA10-11 H200 B900 - 8GK67302KK33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 900 mm
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Con piastra di montaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869510279
Codice prodotto
SIE8GK67302KK33
Cod. produttore
8GK67302KK33
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
900 mm
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA10-11/100A/160A 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale installazione Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.


