AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK91228KK05 PARETI LAT. IP55 RAL7035 H2000 (COPPIA) - 8GK91228KK05

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK91228KK05 PARETI LAT. IP55 RAL7035 H2000 (COPPIA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 2000 mm

  • Dimensione modulare (Passo) - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869372709

Codice prodotto

SIE8GK91228KK05

Cod. produttore

8GK91228KK05

Produttore

SIE

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Altri

Larghezza:

2000 mm

Dimensione modulare (Passo):

250 mm

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Altri

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

7035

ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP55, chiuso, RAL7035 A=2000, P=250, 2 pezzi CK Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.