AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95056KK20 PORTA TRASPARENTE IP43 B600 H1000 - 8GK95056KK20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95056KK20 PORTA TRASPARENTE IP43 B600 H1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869279039

Codice prodotto

SIE8GK95056KK20

Cod. produttore

8GK95056KK20

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1000 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

ALPHA 125, 630 universale, porta IP43, trasparente (esecuzione semplice) RAL7035, A=1000, B=600