AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95158KK40 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B250 H1600 - 8GK95158KK40

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95158KK40 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B250 H1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869278926

Codice prodotto

SIE8GK95158KK40

Cod. produttore

8GK95158KK40

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

240 mm

Altezza:

1600 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

ALPHA 630 Universal, porta IP43, IP55, lamiera RAL7035, A=1600, La=240