SIEMENS - SIE8GK95158KK41 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B250 H1800 - 8GK95158KK41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869278933
Codice prodotto
SIE8GK95158KK41
Cod. produttore
8GK95158KK41
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
240 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


