AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95250KK23 SETTO DI SEGREGAZIONE ORIZZONTALE B600 - 8GK95250KK23

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95250KK23 SETTO DI SEGREGAZIONE ORIZZONTALE B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero RAL - 7035

  • Con serratura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869277721

Codice prodotto

SIE8GK95250KK23

Cod. produttore

8GK95250KK23

Produttore

SIE

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

600 mm

Numero RAL:

7035

Con serratura:

no

ALPHA 630 Universal, setto separatore orizzontale, larghezza=600 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.