SIEMENS - SIE8GK96075KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H800 B300 - 8GK96075KK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 800 mm
Materiale - Altri
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869372235
Codice prodotto
SIE8GK96075KK10
Cod. produttore
8GK96075KK10
Produttore
SIE
Larghezza:
300 mm
Altezza:
800 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura senza aperture A=800 mm La=300 mm


