SIEMENS - SIE8GK96082KK30 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 2X36UM H400 B9 - 8GK96082KK30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 900 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372297
Codice prodotto
SIE8GK96082KK30
Cod. produttore
8GK96082KK30
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
900 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 2x36UM, interdistanza tra le file 200 mm A=400mm La=900mm


