SIEMENS - SIE8GK96131KK30 COPERT. 4 STR. + 1 COMMUT. 96X96 H200 B9 - 8GK96131KK30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 900 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372433
Codice prodotto
SIE8GK96131KK30
Cod. produttore
8GK96131KK30
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
900 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per 4 dispositivi di misura 96x 96+1 un. di comm. A=200mm La=900mm


