AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK96221KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H150 B900 - 8GK96221KK30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK96221KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H150 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869372532

Codice prodotto

SIE8GK96221KK30

Cod. produttore

8GK96221KK30

Produttore

SIE

Larghezza:

900 mm

Altezza:

105 mm

Materiale:

Acciaio

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=150 mm La=900 mm