SIEMENS - SIE8GK96224KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H600 B900 - 8GK96224KK30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 900 mm
Materiale - Altri
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 125 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869372563
Codice prodotto
SIE8GK96224KK30
Cod. produttore
8GK96224KK30
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
900 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=600mm La=900mm


