SIEMENS - SIE8GK96225KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H800 B600 - 8GK96225KK20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372501
Codice prodotto
SIE8GK96225KK20
Cod. produttore
8GK96225KK20
Produttore
SIE
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=800mm La=600mm


