SIEMENS - SIE8GM10805BB60 ALPHA BOX H800 B600 P300+P.MONT.+P.CIE - 8GM10805BB60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869558332
Codice prodotto
SIE8GM10805BB60
Cod. produttore
8GM10805BB60
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP66
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Resistenza agli urti:
Altri
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri


