AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM20703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20703BB50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM20703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 700 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869558448

Codice prodotto

SIE8GM20703BB50

Cod. produttore

8GM20703BB50

Produttore

SIE

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

700 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

200 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

Altri

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

ALPHA BOX quadro completo A=700, La=500, P=200 incl. piastra di montaggio sportello con sfinestratura in vetro