SIEMENS - SIE8MF12853BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X800X500 - 8MF12853BS5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2200 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4001869541297
Codice prodotto
SIE8MF12853BS5
Cod. produttore
8MF12853BS5
Produttore
SIE
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


