SIEMENS - SIE8MR22011B LAMPADA LED 24-48V DC FISS.A VITE - 8MR22011B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Lampada - Altri
Lunghezza - 351 mm
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869475547
Codice prodotto
SIE8MR22011B
Cod. produttore
8MR22011B
Produttore
SIE
Potenza della lampada:
5 W
Lampada:
Altri
Lunghezza:
351 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


