SIEMENS - SIE8MR63235DL40 VENT DA TETTO,405M3,345X265MM115V,IP44 - 8MR63235DL40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 405 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 340 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4042948186091
Codice prodotto
SIE8MR63235DL40
Cod. produttore
8MR63235DL40
Produttore
SIE
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
405 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
340 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
420 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
108 mm
Potenza nominale:
40 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035