AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64005GV10 FILTRO DI SCARICO 92X92MM,IP54 - 8MR64005GV10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR64005GV10 FILTRO DI SCARICO 92X92MM,IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185681

Codice prodotto

SIE8MR64005GV10

Cod. produttore

8MR64005GV10

Produttore

SIE

filtro di uscita, Apertura: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.