AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64005GV45 FILTRO DI SCARICO 223X223MM,IP54 - 8MR64005GV45

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR64005GV45 FILTRO DI SCARICO 223X223MM,IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185735

Codice prodotto

SIE8MR64005GV45

Cod. produttore

8MR64005GV45

Produttore

SIE

filtro di uscita, Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP54 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamentosenza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.