SIEMENS - SIE8MR64022LV41 VENT FILTRO,250M3,223X223,24VDC,IP54 - 8MR64022LV41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 249.84 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 250 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185582
Codice prodotto
SIE8MR64022LV41
Cod. produttore
8MR64022LV41
Produttore
SIE
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
249.84 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
250 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
126 mm
Potenza nominale:
16 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7032