AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR65005GV67 FILTRO DI SCARICO 292X292MM,IP55 - 8MR65005GV67

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR65005GV67 FILTRO DI SCARICO 292X292MM,IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185919

Codice prodotto

SIE8MR65005GV67

Cod. produttore

8MR65005GV67

Produttore

SIE

filtro di uscita, Apertura: B: 191 mm, H: 191 mm, RAL 7035, IP55 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamentosenza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.