AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20206BA38 COPERT.3VA20 21 22/ORIZ/FI,RIM/H200/W600 - 8PQ20206BA38

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20206BA38 COPERT.3VA20 21 22/ORIZ/FI,RIM/H200/W600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560038

Codice prodotto

SIE8PQ20206BA38

Cod. produttore

8PQ20206BA38

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

10 mm

mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 200mm, La: 600mm