AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20456BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W600 - 8PQ20456BA14

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20456BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 10 mm

  • Posizione di installazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560465

Codice prodotto

SIE8PQ20456BA14

Cod. produttore

8PQ20456BA14

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

450 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

10 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, zoccolo da innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale comando a motore, RCD: senza, A: 450mm, La: 600mm