SIEMENS - SIE8PQ20656BA01 COPERTURA H650/L600 - 8PQ20656BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 600 mm
Altezza - 650 mm
Materiale - Altri
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948171202
Codice prodotto
SIE8PQ20656BA01
Cod. produttore
8PQ20656BA01
Produttore
SIE
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
10 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
copertura A: 650mm, La: 600mm


