AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ21972BA15 COPERTURA ESTERNA IP4X/A1975/L200 - 8PQ21972BA15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ21972BA15 COPERTURA ESTERNA IP4X/A1975/L200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta parziale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948171110

Codice prodotto

SIE8PQ21972BA15

Cod. produttore

8PQ21972BA15

Produttore

SIE

Modello:

Porta parziale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1975 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

copertura IP40, A: 2000mm, La: 200mm