AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23064BA06 CHIUS.BASE PA.VA./B600,400/P400,600/IP40 - 8PQ23064BA06

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23064BA06 CHIUS.BASE PA.VA./B600,400/P400,600/IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948162422

Codice prodotto

SIE8PQ23064BA06

Cod. produttore

8PQ23064BA06

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

400 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

chiusura di base con ingresso cavi IP40, La: 600mm, P: 400mm