SIEMENS - SIE8PQ23066BA05 BOTTOM PLATE IP55/W600/D600 - 8PQ23066BA05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162187
Codice prodotto
SIE8PQ23066BA05
Cod. produttore
8PQ23066BA05
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
600 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
chiusura di base IP55, La: 600mm, P: 600mm


