SIEMENS - SIE8PQ30000BA15 SEGREGAZIONE VERTICALE P400 - 8PQ30000BA15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 1 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 1900 mm
Larghezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948163238
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA15
Cod. produttore
8PQ30000BA15
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
1 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
1900 mm
Larghezza:
1 mm
setto separatore P: 400mm


