SIEMENS - SIE8PQ30000BA36 PIASTRONE PER ELETTROTECNICA B800/H1800 - 8PQ30000BA36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1900 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948162675
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA36
Cod. produttore
8PQ30000BA36
Produttore
SIE
Altezza:
1900 mm
Larghezza:
800 mm
piastra di montaggio A: 1900mm, La: 800mm


