SIEMENS - SIE8PQ30000BA55 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P800 - 8PQ30000BA55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 225 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948161852
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA55
Cod. produttore
8PQ30000BA55
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
225 mm
Larghezza:
400 mm
suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore, La: 400mm P: 400 mm


