SIEMENS - SIE8PQ30000BA57 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P800 - 8PQ30000BA57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Altezza - 225 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948161876
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA57
Cod. produttore
8PQ30000BA57
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Altezza:
225 mm
Larghezza:
800 mm
suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore, La: 800mm, P: 400 mm


