SIEMENS - SIE8PQ30000BA81 SEGREGAZ.SBARRE PRINCIPALI B800/P800 - 8PQ30000BA81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948166802
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA81
Cod. produttore
8PQ30000BA81
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
800 mm
suddivisione sbarra collettrice principale posteriore, La: 800mm, P: 800 mm


