SIEMENS - SIE8PQ30001BA03 ANGOLARE DI TRASPORTO B1200 (2PZ) - 8PQ30001BA03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948167922
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA03
Cod. produttore
8PQ30001BA03
Produttore
SIE
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
74 mm
angolare di sollev. La: 1200mm, 1 set=2 pezzi icato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.


