SIEMENS - SIE8PQ30002BA71 SEGR. FORMA 2B SBARRE PRINCIP/B350/P600 - 8PQ30002BA71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 350 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Altezza - 225 mm
Larghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948180129
Codice prodotto
SIE8PQ30002BA71
Cod. produttore
8PQ30002BA71
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
350 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Altezza:
225 mm
Larghezza:
350 mm
suddivisione sbarra collettrice principale, posizione di montaggio: in alto, La: 350 mm P: 600 mm


