SIEMENS - SIE8PQ40000BA03 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P600 - 8PQ40000BA03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 50 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm
Altezza - 1900 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948163276
Codice prodotto
SIE8PQ40000BA03
Cod. produttore
8PQ40000BA03
Produttore
SIE
Larghezza per installazione dell'armadio:
50 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Altezza:
1900 mm
Larghezza:
50 mm
suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: nessuna P: 600mm


